アズワン
【AC滅菌】マイクロスパチュラ 21-401-25シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
158
158
165
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04439570
品番
21-401-25A
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
全長(mm)
158
ヘラサイズ(mm)
45mm×3mm、スプーン部:13×2.5
アズワン品番
2-4790-01-55
仕様
45mm×3m ※ハイマンスタイル ※オートクレーブ滅菌済み
材質
ステンレス(SUS304)
軸径(Φmm)
2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000