カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の ろう付けバイト
カムス(旧:高周波精密)の ハイス刃付バイト
付刃バイト 平削用62形L片刃バイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04439836
品番
62L-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
●JIS規格品です。
寸法L(mm)
230
寸法W(mm)
19
寸法H(mm)
19
トラスコ品番
106-9209
質量(kg)
0.7
寸法d(mm)
14
寸法a(mm)
17
寸法e(mm)
9
寸法b(mm)
26
JIS規格
62L型
寸法h(mm)
3
寸法c(mm)
6
硬度HRC(刃部)
63〜66
材質(チップ)
MV10
材質(シャンク)
S55C