※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の ろう付けバイト
カムス(旧:高周波精密)の ハイス刃付バイト
付刃バイト 平削用62形L片刃バイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04439872
品番
62L-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
●JIS規格品です。
寸法L(mm)
340
寸法W(mm)
32
寸法H(mm)
32
質量(kg)
2.7
寸法a(mm)
29
寸法C(mm)
9
寸法b(mm)
40
JIS規格
62L型