- 色
- ハニーアンバー
- 付属品
- ストラップ 充電ケーブル 取扱説明書兼保証書
- 寸法(mm)
- 充電ケース:48×48×高さ24
- 質量(g)
- 充電ケース:30
- 本体質量(g)
- 3
- 対応機種
- スマートフォン タブレット
- 保証期間
- 購入後12ケ月
- 再生周波数帯域(Hz)
- 20ー20000
- 充電時間(時間)
- イヤホン:約2時間、充電ケース:約2.5時間
- 連続再生時間
- 音楽:最大5時間
- バッテリー容量(mAh)
- 120(本体最大3回分充電可)
- 通信可能距離(m)
- 通話:~10
- 防滴構造
- IPX4
- インピーダンス(Ω)
- 20
- Bluetooth
- バージョン6.0
- 音圧感度(dB)
- 108
- 待機時間
- 最大120時間
- ドライバー径(Φmm)
- 6
- 充電端子
- USB TYPEーC
- 対応コーデック
- SBC AAC
- 連続通話時間(時間)
- 最大5