曜日別特売
LSC01SRO 完全ワイヤレス コスメイヤホン NAGAOKA 04446378

LSC01SRO 完全ワイヤレス コスメイヤホン NAGAOKA 04446378
LSC01SRO 完全ワイヤレス コスメイヤホン NAGAOKA 04446378
LSC01SRO 完全ワイヤレス コスメイヤホン NAGAOKA 04446378
LSC01SRO 完全ワイヤレス コスメイヤホン NAGAOKA 04446378

完全ワイヤレス コスメイヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色シアーローズ
内容量1個注文コード04446378品番LSC01SRO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

バッテリの残量表示ができるLEDデジタルディスプレイを搭載。
耳の輪郭にフィットし落ちにくさを実現したイヤーチップ。
片耳3gの超軽量設計。つけていることを忘れるほどの軽さを実現。
高音質AACコーデック対応。

色
シアーローズ
付属品
ストラップ 充電ケーブル 取扱説明書兼保証書
仕様
SBC AAC
寸法(mm)
充電ケース:48×48×高さ24
質量(g)
充電ケース:30
本体質量(g)
3
対応機種
スマートフォン タブレット
保証期間
購入後12ケ月
再生周波数帯域(Hz)
20ー20000
充電時間(時間)
イヤホン:約2時間、充電ケース:約2.5時間
連続再生時間
音楽:最大5時間
バッテリー容量(mAh)
120(本体最大3回分充電可)
通信可能距離(m)
通話:~10
防滴構造
IPX4
インピーダンス(Ω)
20
Bluetooth
バージョン6.0
音圧感度(dB)
108
待機時間
最大120時間
ドライバー径(Φmm)
6
充電端子
USB TYPEーC
連続通話時間(時間)
最大5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする