TAN-793-1 四角い鉢付きソーラー街灯 1灯 TASSCOM 04448652

TAN-793-1 四角い鉢付きソーラー街灯 1灯 TASSCOM 04448652
TAN-793-1 四角い鉢付きソーラー街灯 1灯 TASSCOM 04448652
TAN-793-1 四角い鉢付きソーラー街灯 1灯 TASSCOM 04448652
TAN-793-1 四角い鉢付きソーラー街灯 1灯 TASSCOM 04448652
TAN-793-1 四角い鉢付きソーラー街灯 1灯 TASSCOM 04448652
TAN-793-1 四角い鉢付きソーラー街灯 1灯 TASSCOM 04448652
TAN-793-1 四角い鉢付きソーラー街灯 1灯 TASSCOM 04448652
TAN-793-1 四角い鉢付きソーラー街灯 1灯 TASSCOM 04448652

四角い鉢付きソーラー街灯 1灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04448652
品番
TAN-793-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

鉢に土を入れるだけで重さで固定される簡単設置のガーデン街灯です。
ソーラー充電で配線工事や電気代が不要です。

トラスコ品番
545-5398
材質
街灯部:ABS樹脂、街灯部(透明部):ポリスチレン、鉢:PP、支柱:ステンレス
幅(mm)
415
寸法(mm)
プランター:418×418×310
高さ(mm)
1760
奥行(mm)
415
縦(mm)
415
横(mm)
415
光源色
暖色
設置場所
据え置き
光束(Lm)
40
ライト寸法(mm)
178×178×280
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする