カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の ろう付けバイト
カムス(旧:高周波精密)の ハイス刃付バイト
完成バイト他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04450713
品番
JIS5 NO.3 NK4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,560
この商品は
63
種類から選べます
他の種類を見る
材質
NK4
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
15.9
寸法W(mm)
4.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04450713
JIS5 NO.3 NK4
06953816
JIS5 No.3 NK4
完成バイト ステッキバイト
カムス(旧:高周波精密)
1本
¥
10,980
税込
¥
12,078
寸法に違いがあります。