※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●内幅(mm):115●外幅(mm):135●曲げ半径R(mm):75●リンク数:94●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●3400型(内周側開閉、内幅115mm、曲げ半径R075)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:193-5814
注文コード04474560
品番3400.115.075.0-94L
参考基準価格(税別)¥136,270
販売価格(税込)
¥149,578
販売価格(税別)
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。