※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
1.5
全長(mm)
100
注文コード
04476577
品番
CD-SL-V L100 1.5X60°X5
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
全長(mm)
100
刃長(mm)
1.5
シャンク径(Φmm)
5
刃先径(Φmm)
1.5
表面処理
チタンコート(耐摩耗性・耐溶着性)
角度θ(°)
60°
メーカー商品コード
VCDL1.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。