※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04477365
品番
CE-QL-V 5 X90°X12 L150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,300
この商品は
刃先径・全長・RoHS指令
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
先端角(°)
90
ドリル径
5
柄径(Φmm)
12
ドリル長(mm)
5.5
全長L(mm)
150
メーカー商品コード
VCM5.0Z
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。