YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
メーカー商品コード
CL1.5Z
トラスコ品番
120-8845
注文コード
04477383
品番
CE-QL L100 1.5×90°×5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
メーカー商品コード・トラスコ品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径D(Φmm)
5
刃径d(Φmm)
1.5
全長L(mm)
100
溝長l(mm)
1.5
先端角(°)
90
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
トラスコ品番
120-8845
表面処理
ノンコート
センタ形状
A形
ドリル形状
やまわ標準
ねじれ角
強ねじれ
メーカー商品コード
CL1.5Z
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04477383
CE-QL L100 1.5×90°×5.0
02262417
CE-QL L100 1.5X90°X5
ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
3,898
税込
¥
4,288
注文コードが変更になりました