ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 メーカー商品コードCL2.5Z トラスコ品番120-8926 注文コード04477401 品番CE-QL L100 2.5×90°×8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,560
この商品はメーカー商品コード・トラスコ品番など28種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径D(Φmm)8 刃径d(Φmm)2.5 全長L(mm)100 溝長l(mm)2.5 先端角(°)90 材質ハイス(高速度鋼)HSS トラスコ品番120-8926 質量(g)38.28 表面処理ノンコート センタ形状A形 ドリル形状やまわ標準 ねじれ角強ねじれ メーカー商品コードCL2.5Z

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04477401 CE-QL L100 2.5×90°×8.0 02262453 CE-QL L100 2.5X90°X8 ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 5,198 税込5,718 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする