YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
メーカー商品コード
VCM1.0Z
注文コード
04477444
品番
CE-QL L150 1X90゜X4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
メーカー商品コード・トラスコ品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径D(Φmm)
4
刃径d(Φmm)
1.0
全長L(mm)
150
溝長l(mm)
1.0
先端角(°)
90
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
ノンコート
センタ形状
A形
ドリル形状
やまわ標準
ねじれ角
強ねじれ
メーカー商品コード
VCM1.0Z