YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04478661
品番
CESB 10×60°×31.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥53,800
この商品は
刃先径
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
14.2
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
31.5
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
形状
Cb
先端角(°)
60×120
全長L(mm)
125
表面処理
ノンコート
ドリル長l(mm)
14.2
ドリル径d(Φmm)
10
シャンク径D(Φmm)
31.5
ドリル径D1(Φmm)
21.2
刃径(mm)
21.2
メーカー商品コード
CEB010
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04478661
CESB 10×60°×31.5
02210626
CESB 10 × 60°× 31.5
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
33,980
税込
¥
37,378
注文コードが変更になりました