※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04478713
品番
CESB 5×60°×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,700
この商品は
刃先径
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
7.5
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
18
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
形状
Cb
先端角(°)
60×120
全長L(mm)
75
表面処理
ノンコート
ドリル長l(mm)
7.5
ドリル径d(Φmm)
5
シャンク径D(Φmm)
18
ドリル径D1(Φmm)
10.6
刃径(mm)
10.6
メーカー商品コード
CEB5.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04478713
CESB 5×60°×18
02210486
CESB 5 × 60°× 18
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
9,398
税込
¥
10,338
注文コードが変更になりました