※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04478747
品番
CE-SL-V L100 1.0×60°×4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,130
この商品は
刃先径・全長
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径
1
ドリル長(mm)
1
柄径(Φmm)
4
全長L(mm)
100
トラスコ品番
120-8781
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
質量(g)
11.95
先端角(°)
60
表面処理
チタンコート(耐摩耗性・耐溶着性)
メーカー商品コード
VCEL1.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04478747
CE-SL-V L100 1.0×60°×4.0
02180097
CE-SL-V L100 1X60°X4
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました