※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE-SL-V L100 2.5X60°X8 ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04478774 CE-SL-V L100 2.5X60°X8 ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04478774

ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)2.5 全長(mm)100 注文コード04478774 品番CE-SL-V L100 2.5X60°X8
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
この商品は刃先径・全長など35種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス(高速度鋼)HSS 全長(mm)100 刃長(mm)2.5 シャンク径(Φmm)8 刃先径(Φmm)2.5 表面処理チタンコート(耐摩耗性・耐溶着性) 角度θ(°)60° RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードVCEL2.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする