YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04478783
品番
CE-SL-V L100 3.0×60°×8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,970
この商品は
刃先径・全長
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
刃径(Φmm)
3
全長L(mm)
100
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
溝長(mm)
3
先端角(°)
60
表面処理
チタンコート(耐摩耗性・耐溶着性)
シャンク径D(Φmm)
8
メーカー商品コード
VCEL3.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04478783
CE-SL-V L100 3.0×60°×8.0
02180167
CE-SL-V L100 3X60°X8
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
6,098
税込
¥
6,708
注文コードが変更になりました