※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04478844
品番
CE-SL-V 2.5X60°X8 L150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,600
この商品は
刃先径・全長
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径
2.5
ドリル長(mm)
2.5
柄径(Φmm)
8
全長L(mm)
150
先端角(°)
60
メーカー商品コード
VCEM2.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。