住友重機械工業
住友重機械工業の モーター(原動機)
住友重機械工業の レバーシブルモーター
アステロ レバーシブルモーター(可変速タイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
100/100
出力(kW)
0.015
定格電流(A)
0.42/0.41
注文コード
04480263
品番
A7HR15AB
参考基準価格(税別)
¥45,550
販売価格(税込)
¥43,450
販売価格(税別)
¥
39,500
バスケットに入れる
この商品は
電圧・出力・定格電流
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.015
種類
インダクションモーター
取付方式
フランジ取付
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100/100
電源
単相
定格電流(A)
0.42/0.41
回転速度(min
-1
[r.p.m])
90-1400/90-1700