アステロ レバーシブルモーター 端子箱付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)220 出力(kW)0.06 注文コード04480534 品番A9R60DHT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,900
この商品は電圧・出力など34種類から選べます 他の種類を見る

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。

ブレーキなし 質量(kg)2.6 出力(kW)0.06 種類レバーシブルモーター 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50 電圧(V)220 電源単相 コンデンサ容量(μF)5 角寸法□90mm 定格電流(A)0.63 モーター極数(P)4 回転速度(min-1[r.p.m])1250 始動方式コンデンサ運転

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04480534 A9R60DHT 62053968 A9R60DHT-220V アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業 アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業 1台 14,900 税込16,390 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする