アステロ レバーシブルモーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)200/200/220 出力(kW)0.09 注文コード04480814 品番A9R90CHB
参考基準価格(税別)¥35,850 販売価格(税込) ¥34,210
販売価格(税別)
31,100
この商品は電圧・出力・内容量など79種類から選べます 他の種類を見る

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。

ブレーキ電磁ブレーキ付 質量(kg)3.41 出力(kW)0.09 種類レバーシブルモーター 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50/60/60 電圧(V)200/200/220 電源単相 コンデンサ容量(μF)7.5 角寸法□90mm 定格電流(A)0.90/1.10/1.10 モーター極数(P)4 回転速度(min-1[r.p.m])1250/1500/1550 始動方式コンデンサ運転

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする