※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友重機械工業
住友重機械工業の モーター(原動機)
住友重機械工業の ギヤヘッド
アステロ 直行ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全153種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04480848
品番
R8L100
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,060
販売価格(税別)
¥
14,600
バスケットに入れる
減速比
100
取付角寸法(mm)
80
軸の形状
中実軸(左出軸)
適合モータ容量(W)
25
タイプ
直交ギヤヘッド
周波数(Hz)
50/60
モータータイプ
直交ギヤヘッド