アステロ インダクションモーター 端子箱付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.025 電源三相 電圧(V)380/380 注文コード04482406 品番A8M25KT
参考基準価格(税別)¥14,350 販売価格(税込) ¥13,750
販売価格(税別)
12,500
この商品は出力・電源・電圧など44種類から選べます 他の種類を見る

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。

出力(kW)0.025 電圧(V)380/380 電源三相 ブレーキなし 質量(kg)1.55 タイプ端子箱付(ゴムブッシュ式) 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50/60 コンデンサ容量(μF)- 角寸法□80mm 定格電流(A)0.14/0.12 モーター極数(P)4 回転速度(min-1[r.p.m])1250/1500 始動方式直入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする