アステロ インダクションモーター 端子箱付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.04 電源三相 電圧(V)380/380 注文コード04482424 品番A9M40KT
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥15,730
販売価格(税別)
14,300
この商品は出力・電源・電圧など44種類から選べます 他の種類を見る

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。

出力(kW)0.04 電圧(V)380/380 電源三相 ブレーキなし 質量(kg)2.4 タイプ端子箱付(ゴムブッシュ式) 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50/60 コンデンサ容量(μF)- 角寸法□90mm 定格電流(A)0.21/0.19 モーター極数(P)4 回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550 始動方式直入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする