曜日別特売
A9M60DHT アステロ インダクションモーター 端子箱付 住友重機械工業 04482433

A9M60DHT アステロ インダクションモーター 端子箱付 住友重機械工業 04482433
A9M60DHT アステロ インダクションモーター 端子箱付 住友重機械工業 04482433
A9M60DHT アステロ インダクションモーター 端子箱付 住友重機械工業 04482433

アステロ インダクションモーター 端子箱付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台電源単相注文コード04482433品番A9M60DHT
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥15,730
販売価格(税別)
14,300

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。

出力(kW)0.06電圧(V)220/220電源単相ブレーキなし質量(kg)2.55タイプ端子箱付(ゴムブッシュ式)種類インダクションモーター取付方式フランジ取付周波数(Hz)50/50コンデンサ容量(μF)3.5角寸法□90mm定格電流(A)0.47/0.47モーター極数(P)4回転速度(min-1[r.p.m])1300/1300始動方式コンデンサ運転
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする