FACOM
FACOMの ハンマー
FACOMの トンカチ
FACOM(ファコム) ハンマー スクエアフェイス 0.56kg | 859H28
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04495700
品番
859H.28
参考基準価格(税別)
¥15,356
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
全長(mm)
319
質量(g)
560
規格
ISO 15601、NF ISO 15601
全高(mm)
140
材質(ヘッド)
鋼鉄