FACOM
FACOMの ハンマー
FACOMの 片口ハンマー
FACOM(ファコム) ジョイナースハンマー 0.27kg | 215H22
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04495815
品番
215H.22
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
ヒッコリー
形状
大工タイプ
全長(mm)
283
質量(g)
270
規格
NF E 71-016、NF ISO 15601、ISO 15601