FACOM(ファコム) デッドブロー・プラスチック・ハンマー(310mm) | 212A40

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04495840 品番212A.40
参考基準価格(税別)¥21,805 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
仕様交換用チップ:212.E35〜E60 材質グラスファイバーシャフト、スチールボディ 形状無反動タイプ 幅(mm)40 全長(mm)310 質量(g)830

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする