FACOM
FACOMの ハンマー
FACOMの 片手ハンマー(ボールピン)
FACOM(ファコム) ラウンドフェイス ハンマー 0.57kg | 860H32
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04495849
品番
860H.32
参考基準価格(税別)
¥12,352
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全長(mm)
339
質量(g)
570
規格
ISO 15601、ISO 15604、NF ISO 15601
全高(mm)
134
材質(ヘッド)
鋼鉄