FACOM(ファコム) ハンドル付きチゼル(26mm) | 259P

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04495910 品番259.P
参考基準価格(税別)¥8,737 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ガード付チゼル
クロムバナジウム鍛造鋼、エッジで57 HRC、インパクトヘッドで40 HRCを処理

全長(mm)235 直径(Φmm)85 質量(g)400 刃幅(mm)26 仕上ラッカー仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする