※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
尾崎亀商店
KO仕上げゴム 削(サク)ショート グレアメ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
厚さ(mm)
7
3
5
7
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04496016
品番
87134
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
強力粘着シール付きで自由なサイズにカッティングしてヘラに張り付けできます。※硬いアメゴムのため、威力を十分に発揮できる仕様となっております。
材質
灰色:灰スポンジC-1000 アメ色:アメゴム
長さ(mm)
500
幅(mm)
80
厚さ(mm)
7