FACOM
FACOMの 手研磨
FACOMの ヤスリ
FACOMの 鉄工ヤスリ
FACOM(ファコム) 中目ヤスリ | 850S350
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04496226
品番
850.S350
参考基準価格(税別)
¥15,960
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
形状
(歯)曲線
全長(mm)
350
材質(本体)
鋼鉄
質量(g)
270
目の粗さ
中目