FACOM
FACOMの カッター
FACOMの ナイフ
FACOMの 絶縁ナイフ
FACOM(ファコム) 絶縁 ナイフ | 1820.AVSE
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04496321
品番
1820.AVSE
参考基準価格(税別)
¥20,233
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
厚く、角度の付いた、フラットエンドブレードを備えたモデルです。
ソフトなバイマテリアルハンドル。
収納ケース付き。
幅(mm)
25
全長(mm)
185
質量(g)
90
規格
DIN EN 60900、EN 60900、IEC 60900、NF EN 60900
全高(mm)
52