※使用例
ユニカー工業
ユニカー工業の ライダーズグッズ
ユニカー工業の レインウエア
レインシューズカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04496330
品番
RG-03BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
バイク運転時に雨から靴、裾を守る!
用途
ベルクロテープ付きでかんたん脱着。
反射テープ付きで夜も安心です。
靴の固定ができるシフトパット兼用ラバーバンド付き。
靴底面がハーフソールなので水が溜まりません。
収納袋付き。
材質
ポリエステル、PVCコーティング
寸法(mm)
【靴底面外周】640〜700【高さ】370【ふくらはぎ外周】240〜400
色
ブラック
サイズ
フリー
注意
※マフラーなどの高温部には触れないでください。
※歩行用ではありませんので歩行はしないでください。
※本製品は縫製品のためサイズに若干の誤差が生じる場合があります。
※装着後、運転操作などに支障がないか必ずご確認ください。