グリーンライフ
グリーンライフの エントランス
グリーンライフの ポスト
グリーンライフの 宅配BOX・宅配ポスト
宅配ボックス架台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04497136
品番
TRK-01(TGY)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
グリーンライフ宅配ボックス専用架台。
TR-2746、TR-3465とセット可能です。
重い荷物をかがまずに取り出せるからラクチン。
アジャスター付きなので、傾斜にも対応。
用途
宅配ボックス架台
材質
スチール
色
チタングレー
本体質量(kg)
3
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約51.5×33×36
注意
※グリーンライフ製宅配ボックス(TR-2746、TR-3465、TR-3465J)以外は取付できません。