※使用例
ユニカー工業
ユニカー工業の タイヤラック・タイヤカバー
ユニカー工業の タイヤカバー
ブラックタイヤカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04497215
品番
TC-02S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
タイヤを雨、紫外線等から守る!
用途
色褪せしにくい厚織生地オックス使用。
目立ちにくく盗難防止にも効果的です。
脱着しやすいサイドファスナー付き。
ホコリ、黄砂などからタイヤを守ります。
材質
ポリエステル
色
ブラック
サイズ
S
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
650×800
収納本数(本)
4
適合タイヤサイズ
タイヤ幅190mm以下×タイヤ外径645mm以下
注意
※完全防水ではありませんので、直接雨の当たる場所での使用は避けてください。
※直接日光の当たる状態で長時間使用しますと生地の劣化が早くなります。
※本製品をタイヤ収納以外の用途で使用しないでください。