※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR3812 100Wx75Px1000L スチール製フリーローラコンベヤ MR3812 セントラルコンベヤー 04507974 MR3812 100Wx75Px1000L スチール製フリーローラコンベヤ MR3812 セントラルコンベヤー 04507974

スチール製フリーローラコンベヤ MR3812

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04507974 品番 MR3812 100Wx75Px1000L
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

中荷重搬送に最適です。

機長(mm)1000 ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)100 機幅(mm)168 ローラー耐荷重(kg/本)100 シャフト11.8パイプ ベアリングプレスベアリング フレーム色日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム)SS フレーム(mm)60×30×2.3t
注意
※個人宅配送不可商品です。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04508358
2021-01-13
用途:
トラックの荷下ろし作業
株式会社ELMIC 様 (運輸・通信業)

ローラー幅が大きく滑り良いので非常に重宝しております。

対象商品:
04508297
2017-06-22
用途:
缶取り

概ね期待通りだが、キャスター付きのスタンドが選べると良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
04508078
2017-06-21
用途:
築炉作業
建設業・工事業

短いけど使い勝手は良い。取り回しも楽だしジョイント出来る所は機能的

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする