曜日別特売
SRA5712 100WX75PX1500L スチール製フリーローラコンベヤ SRA5712 セントラルコンベヤー 04508665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRA5712 100WX75PX1500L スチール製フリーローラコンベヤ SRA5712 セントラルコンベヤー 04508665
SRA5712 100WX75PX1500L スチール製フリーローラコンベヤ SRA5712 セントラルコンベヤー 04508665

スチール製フリーローラコンベヤ SRA5712

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)100
ピッチ(mm)75
内容量1台注文コード04508665品番SRA5712 100WX75PX1500L
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

中荷重搬送に最適です。

機長(mm)1500ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)100機幅(mm)168ローラー耐荷重(kg/本)160シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)90×30×2.3t
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04508997
2021-05-28
用途: コンテナからの荷卸し、梱包作業における検品等
サービス業

幅と長さと価格で選んだので、ローラーピッチ(150mm)が思っていたより広かった。
長さの2000mm(2m)も意外と短く感じたので、追加で同じもの2本注文しました。
作りは重量がある分しっかりしていると思う。

対象商品 : 04508708
2018-12-08
用途: 木工機械移動用
株式会社 池田竹店

今までシリコンの自在キャスターを使っていましたが移動に力が必要だったのでこのローラーコンベアーを裏返して鉄板に取り付け木工機械を乗せました。調子いいです!!! 1名でスイスイ動きます。

対象商品 : 04508866
2017-06-10
用途: 荷物の搬入、搬出時に
ノルトライン株式会社

小規模卸売に最適(工場とかでも絶対重宝)
いままで大型の梱包はハンドフォークリフトで対応していましたが、沢山の小さな荷物の荷卸しの場合、運送便の近くでパレットを置き、そこに荷物の積んだ後にフォークで移動、倉庫(敷居があるのでフォークはその手前で停止)へは手作業で棚入れしておりました。適切な勾配(別売の脚で調整)つけることにより、トラックから直接棚の近くまで運んでくれるようになり、大変助かっています。
現場の蛮用に耐える堅牢さ(踏んだり乗ってはいけないですが、120kgが寝そべってもびくともしません。専用の別売の脚使用)
超精密ベアリング、と言うわけではありませんが、ローラーのバランスも程よく、荷物の重さにもよりましょうが適度な勾配をつけると最後まで転がって行ってくれるのが本当にうれしく、ありがたく、いままでの腰痛や苦労を考えると感慨無量です。
あと、これはモノタロウ殿やご協力取引先様の責任では決してないのですが(お約束通り3日で御出荷いただいています)、長尺物でときとして運送便の幹線トラックの積載量の都合でやむなく翌日以降の配送となってしまうことがありますようで、弊社の場合は、はこびいれたかった仕入れ品と同時に配達されるという事態に。ですので、若干ゆとりを持ったご発注をおすすめいたします。(弊社の場合、ドロナワであわてて発注したものですから)

1が参考にしています
対象商品 : 04508963
2016-07-18
用途: コンテナ冷蔵庫へのパレットに積んだ貨物の出し入れ作業
卸売・小売業

300kg程の荷物の出し入れを軽い力で行えたので関係スタッフ一同感動しました【ハンドフォークでデバン作業をしていますが重量感を感じていたので心配していました】
改善点 固定用のビス穴がフレームの下に開けられているが上のフレーム面にも同じ位置で穴が開いていると長めのドライバーなどでビスを回せるので固定作業が楽にできそうと感じました。
現在はまだ固定していません

1が参考にしています
対象商品 : 04509006
2015-11-03
用途: 鉄板切り
製造業

9×200 6mものを乗せても全く問題ありません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする