※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤーの 搬送
セントラルコンベヤーの コンベヤ
セントラルコンベヤーの ローラーコンベヤ
スチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04509383
品番
FRZ6017 100WX75PX1500L
参考基準価格(税別)
¥66,100
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
中・重荷重搬送に最適です。
機長(mm)
1500
ローラ外径×肉厚(mm)
60.5×3.2
材質(ローラー部)
スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
100
機幅(mm)
168
ローラー耐荷重(kg/本)
400
シャフト
16.8パイプ
ベアリング
削り出しベアリング(SSリテーナ)
フレーム色
日塗工 77-30T(ブルー)
材質(フレーム)
SS
フレーム(mm)
90×30×4.5t
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000