※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール製フリーローラコンベヤ FR7620

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)2000 ピッチ(mm)100 機幅(mm)168 注文コード04510354 品番FR7620 100WX100PX2000L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥91,100
この商品は機長・ピッチ・機幅など72種類から選べます 他の種類を見る

重荷重搬送に最適です。

機長(mm)2000 ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2 材質(ローラー部)スチール(SS 黒皮) ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)100 機幅(mm)168 ローラー耐荷重(kg/本)900 シャフト19.85丸棒 ベアリング#6204ベアリング フレーム色日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム)SS フレーム(mm)90×30×4.5t
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
沖縄地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする