※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FR7620 200WX200PX1500L スチール製フリーローラコンベヤ FR7620 セントラルコンベヤー 04510494 FR7620 200WX200PX1500L スチール製フリーローラコンベヤ FR7620 セントラルコンベヤー 04510494

スチール製フリーローラコンベヤ FR7620

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04510494 品番 FR7620 200WX200PX1500L
参考基準価格(税別)¥79,400 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

重荷重搬送に最適です。

機長(mm)1500 ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2 材質(ローラー部)スチール(SS 黒皮) ピッチ(mm)200 ローラー幅(mm)200 機幅(mm)268 ローラー耐荷重(kg/本)900 シャフト19.85丸棒 ベアリング#6204ベアリング フレーム色日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム)SS フレーム(mm)90×30×4.5t
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする