※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤーの 搬送
セントラルコンベヤーの コンベヤ
セントラルコンベヤーの ローラーコンベヤ
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
機長(mm)
1500
ピッチ(mm)
20
ローラー幅(mm)
100
注文コード
04511063
品番
MRU1906 100WX20PX1500L
参考基準価格(税別)
¥185,300
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
機長・ピッチ・ローラー幅
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレス製の防錆タイプです。
機長(mm)
1500
ローラ外径×肉厚(mm)
19.0×1.2
材質(ローラー部)
ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)
ピッチ(mm)
20
シャフト
6パイプ(SUS304)
ローラー幅(mm)
100
ベアリング
プレスベアリング(SUS304)
フレーム色
SUS304(2B)
材質(フレーム)
SUS304(2B)
機幅(mm)
168
フレーム(mm)
60×30×2t
ローラー耐荷重(kg/本)
30
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000