※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRU1906 300WX20PX2000L ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906 セントラルコンベヤー 04511316 MRU1906 300WX20PX2000L ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906 セントラルコンベヤー 04511316

ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)2000 ピッチ(mm)30 ローラー幅(mm)300 注文コード04511316 品番MRU1906 300WX20PX2000L
参考基準価格(税別)¥318,800 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は機長・ピッチ・ローラー幅など48種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製の防錆タイプです。

機長(mm)2000 ローラ外径×肉厚(mm)19.0×1.2 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400) ピッチ(mm)30 シャフト6パイプ(SUS304) ローラー幅(mm)300 ベアリングプレスベアリング(SUS304) フレーム色SUS304(2B) 材質(フレーム)SUS304(2B) 機幅(mm)368 フレーム(mm)60×30×2t ローラー耐荷重(kg/本)13
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする