※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●内幅(mm):50●外幅(mm):70●曲げ半径R(mm):75●リンク数:83●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●3500型(外周側開閉、内幅50mm、曲げ半径R075)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:189-9398
注文コード04511818
品番3500.050.075.0-83L
参考基準価格(税別)¥112,090
販売価格(税込)
¥123,178
販売価格(税別)
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。