※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRU6012 500WX75PX1000L ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012 セントラルコンベヤー 04512734 MRU6012 500WX75PX1000L ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012 セントラルコンベヤー 04512734

ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04512734 品番 MRU6012 500WX75PX1000L
参考基準価格(税別)¥155,900 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

オールステンレス製の防錆タイプです。

機長(mm)1000 ローラ外径×肉厚(mm)60.5×1.5 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400) ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)500 機幅(mm)568 ローラー耐荷重(kg/本)61 シャフト12パイプ(SUS304) ベアリングプレスベアリング(SUS304) フレーム色SUS304(2B) 材質(フレーム)SUS304(2B) フレーム(mm)90×30×2t
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする