※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セントラルコンベヤー
アルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808
(1件のレビュー)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
機長(mm)
2000
1000
1500
2000
ローラー幅(mm)
300
100
200
300
400
500
600
ピッチ(mm)
75
50
75
100
全72種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04513513
品番
ALR3808 300WX75PX2000L
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
耐浸食性に優れた軽量タイプです。
機長(mm)
2000
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
300
機幅(mm)
358
ローラー耐荷重(kg/本)
25
シャフト
7.8パイプ(SS材メッキ)
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
アルミアルマイト加工
フレーム色
アルミ
材質(フレーム)
アルミ(連結金具はフック式)
ローラ外径×肉厚(mm)
38.1×1.6
フレーム(mm)
63×25×3t
注意
※個人宅配送不可商品です。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000