※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤーの 搬送
セントラルコンベヤーの コンベヤ
セントラルコンベヤーの ローラーコンベヤ
樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
機長(mm)
3000
ローラー幅(mm)
300
ピッチ(mm)
50
注文コード
04513967
品番
JRAU3808 300WX50PX3000L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥177,100
この商品は
機長・ローラー幅・ピッチ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
機長(mm)
3000
ローラ外径×肉厚(mm)
38×2
材質(ローラー部)
ABS樹脂(アイボリー)
ピッチ(mm)
50
ローラー幅(mm)
300
機幅(mm)
358
ローラー耐荷重(kg/本)
9
シャフト
8パイプ(SUS304)
ベアリング
ポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316
フレーム色
アルミ
材質(フレーム)
アルミ (ステーはSUS製)
フレーム(mm)
63×25×3t
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000