※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤーの 搬送
セントラルコンベヤーの コンベヤ
セントラルコンベヤーの ローラーコンベヤ
樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04513976
品番
JRAU3808 300WX75PX1000L
参考基準価格(税別)
¥80,700
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
機長(mm)
1000
ローラ外径×肉厚(mm)
38×2
材質(ローラー部)
ABS樹脂(アイボリー)
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
300
機幅(mm)
358
ローラー耐荷重(kg/本)
9
シャフト
8パイプ(SUS304)
ベアリング
ポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316
フレーム色
アルミ
材質(フレーム)
アルミ (ステーはSUS製)
フレーム(mm)
63×25×3t
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000