曜日別特売
966798225【ワケあり】 BCZ275GT-DC 刈払機 ゼノア 04517602

BCZ275GT-DC 刈払機

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04517602
品番
966798225【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥90,600販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)アウトレット
¥64,980¥52,980

プロのハードユーザーのニーズを満たすゼノアのフラッグシップモデル。
ハイパワー&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。
下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のパフォーマンス&耐久性をご提供します。
アルミパイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプ仕様の造園・山林ハードプロ向け刈払機。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
乾燥質量(kg)
4.5
全長(cm)
184.1
燃料タンク容量(L)
0.68
スパークプラグ
NGK BPMR8Y
全高(cm)
25.9
全幅(cm)
25.5
排気量(cm3)
25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする